Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-449635 Herst.-Nr.: C11CJ81402 EAN/GTIN: 8715946696591 |
| |
|
| | |
| Schnelles Drucken: Schneller und produktiver drucken. Der LQ-780N druckt mehrlagige Formulare (Original + 6 Kopien) und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 487 Zeichen/Sek. (10 cpi), wenn druckerresidente Schriftarten verwendet werden. Hohe Farbbandkapazität: In einer anspruchsvollen und schnelllebigen Arbeitsumgebung ist eine hohe Farbbandkapazität von entscheidender Bedeutung. Mit 10 Millionen Zeichen pro Farbband bietet der LQ-780N eine der höchsten Farbbandkapazitäten auf dem Flachbettdrucker-Markt. So sorgt er für weniger Farbbandwechseln, niedrige Betriebs- und Gesamtbetriebskosten. Zuverlässig: Der MTBF-Wert (Mean Time Between Failures) von 20.000 Betriebsstunden garantiert einen langen und reibungslosen Betrieb. Das robuste Gehäuse hält hohen Feuchtigkeits- und Hitzebedingungen stand, und die automatische Anpassung der Papierstärke macht die Bedienung des LQ-780N intuitiv. Dies führt zu einer höheren Produktivität, weniger Wartung und Ausfallzeiten – unerlässlich, wenn große Mengen an Dokumenten und Daten produziert werden müssen. Gut durchdacht: Dieser kompakte, zuverlässige Drucker ist so konzipiert, dass er auf den Schreibtisch passt. Mit seinem modernen, schwarz-weißen Gehäuse fügt er sich nahtlos in Büro- und Lagerumgebungen ein. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 793,90* | € 858,38* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 826,39* | € 891,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 857,74* | € 922,21* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 869,26* | € 934,28* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 913,45* | € 981,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|