Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 8 128GB Black 6,2" 5G (8GB) Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Google Pixel 8 128GB Black 6,2" 5G (8GB) Android
Google Pixel 8 128GB Black 6,2" 5G (8GB) Android
Artikel-Nr.:
     832-449879
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04803-GB
EAN/GTIN:
     0840244706692
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
So schön wie in deiner Erinnerung.
Die optimierte Kamera von Pixel 8 nutzt die KI von Google, um schöne Momente festzuhalten – ob bei Tag oder Nacht.

Jedes Video wird zum Highlight.
Die Pixel-Kamera sorgt für hochauflösende Videos ohne Verwackeln und mit klarem Audio – selbst an belebten Orten mit schwacher Beleuchtung.

Weit weg und doch so nah.
Mit dem Super-Resolution-Zoom der Pixel-Kamera gelingen dir auch ohne zusätzliches Teleobjektiv superscharfe Nahaufnahmen.6

Kleinste Details
kommen ganz groß raus.

Dank Makrofokus bringt die Kamera von Pixel 8 selbst winzige Motive in lebhaften Farben und kräftigem Kontrast zur Geltung.

Fotos und Videos bearbeiten – so einfach wie noch nie.
Mithilfe der KI von Google kannst du mit wenigen Schritten zum Beispiel störende Elemente entfernen und deine Bilder ganz nach deinen Wünschen bearbeiten.

Gruppenbilder, auf denen sich alle gefallen.
Jemand hat geniest, geblinzelt oder weggesehen? Mit der Pixel-Funktion „Beste Aufnahme“ entsteht aus ähnlichen Aufnahmen ein einzelnes optimiertes Foto.

Fotos einfach bearbeiten – direkt auf dem Smartphone.
Mit dem Magischen Editor kannst du deine Bilder in Google Fotos ganz nach deinen Wünschen bearbeiten und auf Studioqualität verbessern.30 So lassen sich zum Beispiel Belichtung oder Hintergrund ändern und Motive verschieben – ein paarmal tippen genügt.

Videos hören sich jetzt noch besser an.
Der Magische Audio-Radierer nutzt die KI von Google, um störende Geräusche, z. B. Autolärm oder Wind, zu reduzieren. So hörst du nur das, was du hören möchtest.

Suchen leicht gemacht
Du möchtest etwas auf deinem Pixel 8 direkt aus einer App heraus suchen? Mit "Circle to Search" kannst du einfach einen Kreis um ein Bild, einen Text oder ein Video zeichnen und bekommst dank Google AI im Handumdrehen passende Ergebnisse.

Übersetzungen in Echtzeit.
Mit der Live-Übersetzung kannst du persönliche Gespräche in Echtzeit in 49 Sprachen übersetzen, Nachrichten transkribieren und Schilder in der gewünschten Sprache anzeigen.9

Kein Wort verpassen.
Die Funktion „Glasklare Anrufe“ verstärkt die Stimme
des Anrufers, während störende Geräusche von Menschenmengen oder Wind herausgefiltert werden.12

Besser vorbereitet mit proaktiven Warnfunktionen.
Pixel sendet dir proaktiv Katastrophenwarnungen und hält dich über Gefahren in der Nähe auf dem Laufenden, zum Beispiel bei Überschwemmungen, Waldbränden oder Sturm.

Sicherheitsupdates für 7 Jahre.
Um deine sensiblen Daten zu schützen, erhält Google Pixel regelmäßig Softwareupdates. So bleibt es auch im Laufe der Zeit geschützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.347 kg
height:
0.035 m
width:
0.080 m
depth:
0.160 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 421,57*
€ 462,31*
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 423,33*
€ 465,36*
€ 5,00*
ab € 424,25*
€ 465,38*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 426,92*
€ 465,54*
54 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 438,75*
€ 478,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,54*
€ 553,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,76*
€ 549,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,00*
€ 530,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,06*
€ 523,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,92*
€ 508,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.