Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR WAK iCUE LINK AIO LCD Screen Module, Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CORSAIR WAK iCUE LINK AIO LCD Screen Module, Black
CORSAIR WAK iCUE LINK AIO LCD Screen Module, Black
Artikel-Nr.:
     832-450455
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CW-9061011-WW
EAN/GTIN:
     0840006673521
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Flüssigkühlsystemarmatur
Transformiere deinen iCUE LINK RGB CPU-Kühler mit einem iCUE LINK AIO LCD-Bildschirmmodul. Füge deinem System eine weitere Ebene der Anpassung hinzu, mit einem 2,1-Zoll-IPS-480x480-Bildschirm, umgeben von 24 lebendigen RGB-LEDs. Die ultrahelle Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms mit 600cd/m² und eine wahre Farbtiefe von 24 Bit ermöglichen es dir, Echtzeit-CPU-Temperaturen, animierte GIFs, Memes und mehr anzuzeigen. Befestige den Bildschirm einfach an deinem Kühler für eine einfache werkzeugfreie Installation, ohne sichtbare Verkabelung, die vom Gesamteindruck ablenkt. Die CORSAIR iCUE-Software steuert alles mühelos und synchronisiert die RGB-Beleuchtung in deinem Setup. Dazu kommt eine fünfjährige Garantie für erweiterte Sicherheit, und das ist ein Upgrade, das dich nicht im Stich lässt.
Weitere Informationen:
weight:
0.211 kg
height:
0.050 m
width:
0.130 m
depth:
0.140 m
Weitere Suchbegriffe: Wasserkühlung Armaturen, wasserkühlung armaturen, Wasserkühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 74,77*
€ 96,05*
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 74,76*
€ 96,11*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 77,20*
€ 100,65*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 88,92*
€ 114,25*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 89,04*
€ 114,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.