Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XGS 116 with Xstream Protection, 3-year - EU power cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XGS 116 with Xstream Protection, 3-year - EU power cord
XGS 116 with Xstream Protection, 3-year - EU power cord
Artikel-Nr.:
     832-451895
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     IA1B3CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
Sophos Lizenzen
sophos lizenz
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: sophos lizenzen, Firewall(Hardware)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 3.291,66*
€ 3.369,93*
1 Tag
285
Frei Haus
ab € 3.297,54*
€ 3.369,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.310,06*
€ 3.386,56*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.369,93*
€ 4.010,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.362,45*
€ 4.001,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.326,96*
€ 3.959,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.307,10*
€ 3.935,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.291,66*
€ 3.917,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.