Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XGS 136 with Standard Protection, 1-year - EU power cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XGS 136 with Standard Protection, 1-year - EU power cord
XGS 136 with Standard Protection, 1-year - EU power cord
Artikel-Nr.:
     832-451953
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     JA1D1CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
Sophos Lizenzen
sophos lizenz
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: sophos lizenzen, Firewall(Hardware)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.701,22*
€ 2.890,75*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.705,54*
€ 2.890,76*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 2.830,11*
€ 3.017,97*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.890,76*
€ 3.440,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.866,34*
€ 3.410,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.782,67*
€ 3.311,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.733,77*
€ 3.253,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.705,54*
€ 3.219,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.