Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Monitorhalterung,Armlänge 200 mm, Stahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Monitorhalterung,Armlänge 200 mm, Stahl, Schwarz
Logilink Monitorhalterung,Armlänge 200 mm, Stahl, Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-455913
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0170
EAN/GTIN:
     4052792071160
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 9,59*
€ 14,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,01*
€ 14,57*
€ 5,50*
ab € 11,19*
€ 17,12*
€ 6,90*
ab € 15,69*
€ 23,63*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.