Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LuxPremium LED-TaLa TL 410 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl LuxPremium LED-TaLa TL 410 A
Brennenstuhl LuxPremium LED-TaLa TL 410 A
Artikel-Nr.:
     832-456688
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173750005
EAN/GTIN:
     4007123684670
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Die Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 410 A bietet durch ihre Osram-LED extrem helles Licht und ist durch ihr Format vielseitig einsetzbar. Die handliche LED Taschenleuchte mit robustem Aluminium Gehäuse leuchtet bis zu 131m weit bei einer maximalen Leuchtdauer von 29 Stunden (bei 10%). Zudem überzeugt die handliche Taschenleuchte durch folgende Eigenschaften:

- Leuchtzentrum fokussiert
- Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, IP44
- Mit Trageschlaufe
- LEDs: Osram-LED (50.000h Lebensdauer)
- Lichtstrom: 400lm
- Farbtemperatur: 6000K
- Leuchtweite max.: 131m
- Schaltstufen: 100% - 40% - 10% - SOS
- Leuchtdauer max. : 29h (bei 10%)
- Austauschbarer Akku USB Typ C (3,7V/2000mAh) inkl. USB-Ladekabel Typ C
- Gehäuse: Aluminium
Weitere Informationen:
weight:
0.191 kg
height:
0.150 m
width:
0.065 m
depth:
0.090 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 14,19*
€ 19,57*
5 Tage
3500
€ 8,50*
ab € 14,3139*
€ 19,6239*
7 Tage
3590
€ 5,99*
ab € 14,29*
€ 20,18*
€ 4,99*
ab € 14,91*
€ 20,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,60*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,2214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.