Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
Xoro MegaPAD 2404v7, 24"(60,96cm) Tablet, 64GB, schwarz Android
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-456938
Hersteller:
Xoro
Herst.-Nr.:
XOR400667
EAN/GTIN:
4260427614839
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Laptop
Mit dem
XORO MegaPAD 2404 V7
ist schnelles und stabiles WLAN jetzt mit höheren Datenraten möglich.
Ein leistungsstarker 1,8 GHz Six Core Prozessor und
Android
13 als Betriebssystem sorgt für Zuverlässigkeit.
Die robuste Gestaltung der Hardware und ein sensibler Touchscreen der Größe 24 Zoll bieten enorme Vorteile
gegenüber den handelsüblichen kleineren Tablet PCs. So lassen sich Grafiken, Präsentationen und Bilder
ohne weitere Geräte wie zum Beispiel einen Beamer entweder im eigenen Unternehmen, auf der Messe
oder beim Kunden präsentieren.
Passende Standfüße der Tablets erweitern den Bereich der Einsatzmöglichkeit, zum Beispiel als permanente
Einrichtung am POS, als Wegweiser auf Veranstaltungen oder Infopoint.
(Bitte beachten: ein 24-Stunden-Dauerbetrieb kann die Lebensdauer des Panels verringern.)
Die MEGAPads erweitern das herkömmliche Spektrum handelsüblicher Tablets zu einem guten Preis/-
Leistungsverhältnis und erleichtern Ihnen somit die Arbeit.
Merkmale
Weitere Informationen:
weight:
6.200 kg
height:
0.510 m
width:
0.110 m
depth:
0.640 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Tablet PC
Weitere Suchbegriffe:
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Xoro Tablet
,
Xoro Tablet-PCs
,
Xoro TabletPCs
,
Xoro Tablets
,
android tablet
,
24 zoll tablet
,
tablet xoro
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 1,93*
ab € 505,24*
€ 581,14*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 514,55*
€ 586,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,14*
€ 691,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,30*
€ 678,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,08*
€ 654,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,03*
€ 641,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,24*
€ 601,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen