Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-457329 Herst.-Nr.: 650161 EAN/GTIN: 4015867236031 |
| |
|
| | |
| Die Equip 650161 17"-32" Dual-Monitor-Tischhalterung ist eine vielseitige und effiziente Lösung für die Organisation Ihres Arbeitsplatzes. Diese verstellbare Halterung ist für Monitore mit einer Größe von 17 Zoll bis 32 Zoll konzipiert und bietet Flexibilität für verschiedene Display-Setups.
Mit einer robusten und langlebigen Konstruktion gewährleistet diese Tischhalterung Stabilität und Sicherheit für Ihre Monitore. Das Doppelarmdesign ermöglicht die unabhängige Bewegung jedes Monitors und bietet anpassbare Betrachtungswinkel und eine optimale ergonomische Positionierung. Diese Funktion ist besonders nützlich für Multitasking- oder kollaborative Arbeitsumgebungen.
Ganz gleich, ob Sie ein Profi sind, der ein Dual-Monitor-Setup für mehr Produktivität benötigt, oder ein Gamer, der ein immersives Erlebnis sucht, diese Tischhalterung ist so konzipiert, dass sie Ihren Anforderungen entspricht. Werten Sie Ihren Arbeitsplatz mit der 17-32-Zoll-Doppelmonitor-Tischhalterung für eine optimierte und effiziente Computerumgebung auf. Weitere Informationen: | | weight: | 6.695 kg | height: | 0.170 m | width: | 0.335 m | depth: | 0.440 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 70,30* | € 91,73* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 80,03* | € 102,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 84,64* | € 108,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|