Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Tischhalterung 17"-49"/ 1TFT 20kg 360° Gasfeder sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Tischhalterung 17"-49"/ 1TFT 20kg 360° Gasfeder sw
Equip Tischhalterung 17"-49"/ 1TFT 20kg 360° Gasfeder sw
Artikel-Nr.:
     832-457333
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650180
EAN/GTIN:
     4015867236055
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Die Equip 650180 17"-49" Heavy-Duty Monitor Desk Mount Bracket ist eine robuste und vielseitige Lösung für die Verwaltung größerer Monitore in Ihrem Arbeitsbereich. Entwickelt, um Monitore mit einer Größe von 17 Zoll bis 49 Zoll aufzunehmen, ist diese Halterung ideal für anspruchsvolle Anwendungen und größere Display-Setups.

Mit einer langlebigen Konstruktion bietet die Heavy-Duty-Schreibtischhalterung Stabilität und sichere Unterstützung für Monitore verschiedener Gewichtsklassen. Das einstellbare Design ermöglicht eine vielseitige Positionierung und eignet sich somit für eine Vielzahl von professionellen und kreativen Aufgaben. Ob Sie Designer, Videoeditor oder begeisterter Spieler sind, diese Halterung bietet Flexibilität beim Anordnen und Ausrichten Ihrer größeren Monitore.

Die Installation ist unkompliziert, und die Halterung ist mit einer Reihe von Schreibtischoberflächen kompatibel. Die robuste Bauweise gewährleistet eine lang anhaltende Leistung und Haltbarkeit. Darüber hinaus trägt das integrierte Kabelmanagement-System dazu bei, Ihren Arbeitsbereich aufgeräumt zu halten, indem es Kabel organisiert und verdeckt.
Weitere Informationen:
weight:
3.700 kg
height:
0.120 m
width:
0.200 m
depth:
0.420 m
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, schwerlast karton, Tischhalter für Monitor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 52,15*
€ 68,77*
13 Tage
56
€ 6,29*
ab € 59,50*
€ 77,76*
5 Tage
58
€ 1,00*
ab € 63,88*
€ 83,83*
€ 9,90*
ab € 63,66*
€ 83,87*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.