Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Beamer P1557Ki tragb. 4500 Lumen DLP 16:9 Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Beamer P1557Ki tragb. 4500 Lumen DLP 16:9 Full HD
Acer Beamer P1557Ki tragb. 4500 Lumen DLP 16:9 Full HD
Artikel-Nr.:
     832-457785
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JV511.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit dem Acer P1557KI-Projektor ist das Projizieren kinderleicht. Projizieren Sie all Ihre Inhalte mit 4.500 Lumen, FHD-Auflösung und der Acer BlueLightShield-Augenschutztechnologie. 4.500 Lumen Helligkeit Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne bei Tageslicht oder in mittleren bis großen Räumen mit bis zu 4.500 Lumen Helligkeit. FHD-Auflösung Das 254 cm (100 Zoll) große Bild in 1080p Full HD wirkt so real, dass Sie glauben könnten, aus einem Fenster zu schauen. Acer BlueLightShield Schützen Sie Ihre Augen vor unnötiger Anstrengung mit der Acer BlueLightShield-Technologie. Acer ColorBoost3D Profitieren Sie von natürlichen Farben und außergewöhnlich hellen Bildern – dank Acer ColorBoost3D-Technologie. Acer ColorSafe II Genießen Sie gleichmäßige, natürliche Farben mit der ColorSafe II-Technologie, die die dynamischen RGB-Werte steuert und so Farbverlust verhindert. Acer LumiSense Acer LumiSense passt Bildhelligkeit und Farbsättigung je nach Inhalt an. HDMI 3D-Display Flach ist out, 3D ist in. Die Bilder wirken so, als würden sie in Ihrem Wohnzimmer stattfinden – dank HDMI 3D-Display-Unterstützung. Umweltfreundliche Acer EcoProjection Reduzieren Sie den Stromverbrauch um bis zu 70 % und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Lampe auf bis zu 20.000 Stunden3 – mit Acer EcoProjection. Trapezkorrektur bei Verzerrungen Mit der automatischen Trapezkorrektur finden Sie ganz leicht den richtigen Winkel für Ihre Präsentation, da sie vertikale Verzerrungen korrigiert.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, beamer acer dlp, beamer, acer beamer, Projektoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,18*
€ 890,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,08*
€ 868,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,58*
€ 856,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,46*
€ 837,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,66*
€ 800,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.