Acer Business Projektoren -
Zuverlässige Begleiter in allen Lebenslagen
Projektoren von Acer überzeugen längst nicht mehr nur als Multimedia-Produkte für Zuhause, auch im Arbeits- und Bildungsalltag werden Sie immer mehr eingebunden. Das liegt daran, dass
die Projektoren von Acer vielseitige Funktionen, eine leichte Installation, Umweltfreundlichkeit und Langlebigkeit mit einer brillanten, klaren und farbenreichen Auflösung, einer
intensiven Helligkeit und einem bahnbrechendem Sound verbinden.
Die leistungsstarken Acer Projektoren der PL-Serie erzeugen durch hocheffiziente Laser eine intensive Helligkeit und sorgen selbst in hellen Umgebungen wie Konzerthallen oder
Vorlesungssälen für intensive und knackige Bilder. Die Laser-Projektoren projizieren sehr farbecht, ohne dabei an Helligkeit zu verlieren.
Die neuen Projektoren der PD-Serie von Acer bringen businesstaugliche Projektionsleistung in ein portables Format, mit einer Grundfläche entsprechend eines DIN A4-Blatts. Dabei
überzeugen die Projektoren mit einer hohen Auflösung und mit intensiven Bildern sowie außergewöhnlicher Farbsättigung. Die LED-Technologie ermöglicht zudem eine flexible 360
Grad-Projektion und ist nach nur einer Sekunde einsatz- bzw. transportbereit.
Die Acer P-Serie bietet eine intensive Helligkeit, hohe Auflösung und hohen Kontrast, womit auch bei Tageslicht ein gestochen scharfes und helles Bild projiziert wird. Mithilfe des
optionalen Acer WirelessCASTs oder WirelessHD Kits können dazu auch sämtliche Inhalte von allen Quellgeräten kabellos in voller Qualität projiziert werden.
Erweitere mit den Acer Gaming-Projektoren deinen Horizont. Der GD711 und der GM712 Projektor bieten mit ihrer HDR10-fähigen 4K-UHD-Projektion und bis zu 240 HZ Bildwiederholungsrate
auf PC und 120 HZ auf Konsolen die optimale Gaming-Experience. Dank DynamicBlack™-Technologie passt sich der Projektor für besonders detaillierte Abbildungen dem Bild an.
Die Acer Kurzdistanz Projektoren der S-Serie bieten eine große Projektion bei minimalem Abstand in Meeting- und Klassenräumen sowie Zuhause bei Film, Spiel und Fernsehen. Durch die
spezielle Kurzdistanzlinse projizieren die Projektoren bei einem Abstand von nur 1 Meter zur Anzeigefläche ein Bild mit einer Diagonale von mehr als 2 Metern.
Entworfen für den Heimkino- und Geschäftsbereich bietet die Acer X-Serie mit der neuen Acer ColorBoost 3D Technologie ein Maximum an Unterhaltung zum niedrigen Preis. Besonders smart
macht die Serie die AC Power On & die I/O Power On Funktion, welche es ermöglichen, dass sich die Projektoren automatisch einschalten, sobald eine Stromquelle angeschlossen wird oder
der Projektor ein Signal per HDMI oder VGA zugespielt bekommt.
Die Acer H-Serie und HL-Serie bieten mit einer Auflösung von WXGA bis 4K bei einer Helligkeit von 3.500 bis 5.200 ANSI Lumen die idealen Heimkinoanlagen. Durch den exklusiven
ColorBoost 3D, Rec. 709 und mehr wird eine exzellente Farberhaltung ermöglicht. Eine unterbrechungsfreie, flüssige Anzeige wird durch bis zu 1080p 240Hz garantiert.
Acer Reliability Promise 100
Acers Reliability Promise 100 ist das nachhaltige Bekenntnis zum B2B-Geschäft und das Vertrauen in die Qualität von Acer Produkten für Ihre Kunden. Wurde ein teilnahmeberechtigtes
Produkt bei Ihnen gekauft, erhalten Ihre gewerblichen Endkunden bei einem Defekt innerhalb des ersten Jahres die Reparatur kostenfrei und bekommen zusätzlich den vollen Kaufpreis von
Acer zurückerstattet.*
Ausgezeichneter Service
Acer ist seit 2014 Testsieger in der Rubrik Beratung und Support unter den Computerherstellern und hat das dritthöchste Kundenvertrauen der Unterhaltungselektronik. Außerdem belegt
Acer Platz 10 unter 1.134 Unternehmen im Vertrauenranking der Wirtschaftswoche.
* Gilt nur für gewerbliche Endkunden und Geräte mit Pro-Betriebssystem. Produktregistrierung nach Kauf erforderlich. Weitere Informationen unter promise.acer.com.