Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Redundant PSU 800W-RP SET_3 für FS6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology Redundant PSU 800W-RP SET_3 für FS6400
Synology Redundant PSU 800W-RP SET_3 für FS6400
Artikel-Nr.:
     832-457978
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 800W-RP SET_3
EAN/GTIN:
     4711174728909
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Redundant Power Set 800W
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Server-Netzteil, server netzteil, NAS-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,25*
€ 702,87*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 711,88*
€ 806,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 918,86*
€ 1.030,33*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,69*
€ 959,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,83*
€ 952,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,43*
€ 918,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,75*
€ 891,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,88*
€ 847,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.