Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Tischhalterung 17"-32"/ 3TFT je 7kg 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Tischhalterung 17"-32"/ 3TFT je 7kg 360°
Equip Tischhalterung 17"-32"/ 3TFT je 7kg 360°
Artikel-Nr.:
     832-458075
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650158
EAN/GTIN:
     4015867236017
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Equip 650158 17"-32" Articulating Triple Monitor Desk Mount Bracket bietet eine vielseitige und effiziente Lösung zur Optimierung Ihres Arbeitsplatzes. Mit einem schlanken und strapazierfähigen Design ist diese Halterung für drei Monitore kompatibel mit Bildschirmen von 17 bis 32 Zoll, was Flexibilität für verschiedene Einrichtungen ermöglicht.

Mit schwenkbaren Armen ermöglicht diese Halterung die unabhängige Einstellung von Höhe, Neigung und Schwenkung jedes Monitors. Erreichen Sie die perfekte ergonomische Position, reduzieren Sie Nacken- und Augenbelastungen und maximieren Sie die Produktivität mit anpassbaren Blickwinkeln. Die Halterung unterstützt ein VESA-Montagemuster, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Monitoren zu gewährleisten.

Für Stabilität wurde die Halterung entwickelt, um sich sicher an Ihrem Schreibtisch zu befestigen und einen aufgeräumten und organisierten Arbeitsbereich zu schaffen. Kabelmanagement-Clips halten die Kabel ordentlich zusammen und verbessern die Gesamtausstrahlung Ihres Setups. Die robuste Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Stabilität und bietet eine zuverlässige Lösung für Mehrmonitor-Konfigurationen.
Weitere Informationen:
weight:
5.724 kg
height:
0.135 m
width:
0.265 m
depth:
0.450 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,74*
€ 48,53*
14 Tage
41
€ 6,29*
ab € 40,64*
€ 55,17*
6 Tage
42
€ 1,00*
ab € 47,10*
€ 63,16*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.