Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Desk. D-Link DMS-105 5*2.5GE retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch Desk. D-Link DMS-105 5*2.5GE retail
Switch Desk. D-Link DMS-105 5*2.5GE retail
Artikel-Nr.:
     832-458253
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DMS-105/E
EAN/GTIN:
     0790069469305
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho switch
Kleiner Switch. Multi-Gigabit-Ethernet.
Maximieren Sie den Durchsatz Ihres Netzwerks mit 2,5-Gbit/s-Multi-Gigabit-Ethernet an jedem Port dieses kompakten 5-Port-Switches. Ganz gleich, ob Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerkkern oder ein Netzwerk zwischen einzelnen Geräten einrichten möchten, mit diesem Switch können Sie ganz einfach eine Internetverbindung, Dateien, Musik und Videos teilen oder ein ruckelfreies Gaming-Erlebnis genießen.

2,5 Gigabit Ethernet
Große Dateien schneller übertragen, Zusammenarbeit und Produktivität verbessern

Multi-Gigabit-Netzwerke leicht gemacht
Ihr Heim- oder Unternehmensnetzwerk ganz einfach erweitern oder upgraden

Kompaktes Metallgehäuse
Robustes, kompaktes Metallgehäuse ohne Lüfter für geräuschlosen Betrieb

Energieeffizientes Design
Automatische Energiesparfunktionen zur Reduzierung des Stromverbrauchs

Plug-and-Play-Komfort.
Der DMS-105 ist ein Plug-and-Play-Gerät, das keine Konfiguration erfordert. Plug-and-Play heißt, dass Sie auch ohne technisches Vorwissen sofort ein Netzwerk aufbauen können.

Komfortable Traffic-Optimierung.
Dank einer Übertragungsrate von 2,5 Gigabit an jedem Port können Sie Dateien schnell zwischen verbundenen Servern und Netzwerkspeichern (NAS) und Ihren Computern übertragen. Die Funktionen Quality of Service (QoS) und Flow Control priorisieren automatisch wichtige Daten für eine effiziente Bereitstellung. Und die IGMP-Snooping-Funktion reduziert unerwünschten Multicast-Verkehr, damit Sie nahtloses Videostreaming und IPTV genießen können.

Robust und langlebig.
Mit seinem robusten und kompakten Metallgehäuse, das Wärme ableitet und die Belastung interner Komponenten reduziert, ist der DSM-105 für einen großen Temperaturbereich ausgelegt.

Energiesparend
Bei der Entwicklung des DMS‑105 haben wir natürlich auch an die Energieeffizienz gedacht. Durch die Konstruktion ohne Lüfter ist einer der häufigsten Gründe für Fehlfunktionen eliminiert. Zudem arbeitet der Switch dadurch geräuschlos und kann praktisch überall platziert werden. Die Funktion zur Erkennung des Verbindungsstatus der Ports spart Strom, da inaktive oder nicht angeschlossene Ports automatisch abgeschaltet werden. Der Switch unterstützt den IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet-Standard.

Bereit für Wi-Fi 6.
Fügen Sie an einem der 2,5-Gbit/s-Ports einen Wi-Fi 6 Access Point zu Ihrem Netzwerk hinzu, um den Durchsatz und die Geschwindigkeit zu maximieren. Multi-Gigabit-Ethernet mit Wi-Fi 6 Access Points beseitigt potenzielle Engstellen, sodass Ihr Netzwerk die Effizienz und Geschwindigkeit von Wi-Fi 6 voll ausschöpfen kann.
Weitere Informationen:
weight:
0.355 kg
height:
0.095 m
width:
0.099 m
depth:
0.107 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 104,92*
€ 129,14*
2 Tage
27
pro Stück
€ 6,90*
ab € 104,37*
€ 129,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 129,32*
1 Tag
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 105,37*
€ 130,75*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 107,82*
€ 133,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.