Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabelverschraubung 90° gewinkelt PG11 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabelverschraubung 90° gewinkelt PG11 Schwarz
DELOCK Kabelverschraubung 90° gewinkelt PG11 Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-458696
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60296
EAN/GTIN:
     4043619602964
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen. Die gewinkelte Bauweise eignet sich perfekt, um die Kabelverschraubung in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen einzusetzen.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kabelverschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Vielseitig einsetzbar
Dank der robusten Bauweise werden Kabelverschraubungen häufig in der Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
weight:
0.014 kg
height:
0.030 m
width:
0.045 m
depth:
0.060 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,64*
€ 2,55*
6 Tage
29
€ 9,90*
ab € 1,91*
€ 2,97*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 10,51*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,27*
€ 13,37*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.