Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne KVM Switch 48,3cm 16x PS2/USB KVM-1631 mit Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne KVM Switch 48,3cm 16x PS2/USB KVM-1631 mit Slot
LevelOne KVM Switch 48,3cm 16x PS2/USB KVM-1631 mit Slot
Artikel-Nr.:
     832-45905
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-1631
EAN/GTIN:
     4015867138083
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der LevelOne KVM-0831/-1631 8/16-Port Combo KVM-Switch ermöglicht die Kontrolle und
Konfiguration einer Serverfarm oder mehrerer Computer über die lokale Konsole oder den Remote Konsolen Port.

Lokale Konsole
An diesen KVM Switch können PS/2- oder USB-Tastaturen und Mäuse sowie ein VGA-Kabel einfach über den lokale Konsolen-Port angeschlossen werden. Dies ermöglicht die Kontrolle von Systemen, die direkt an den KVM Switch angeschlossen sind.

Remote Konsole
Zur Nutzung der Remote-Kontrollfunktion bietet der KVM-0831/-1631 einen Erweiterungs-Slot für den optionalen Einsatz von Modulen, wie dem ACC-1000 Cat.5 oder dem ACC-2000 IP
Erweiterungsmodul. Das ACC-1000 Cat.5 Modul erlaubt die Kontrolle von Computern/Servern in bis zu 300m Entfernung.

System-Management für große Anwendungen
Durch die Nutzung der Daisy Chain Funktion (Kaskadierung) von bis zu 8x KVM-0830/0831/0841/1630/1631/1641, können bis zu 120 Computer angeschlossen und kontrolliert werden. Dieses ermöglicht Netzwerkadministratoren große Gruppen von Servern oder Systemen über eine einzige Konsole zu kontrollieren, ohne zwischen verschiedenen Konsolen wechseln zu müssen.
Das benutzerfreundliche Interface ermöglicht eine leichte Installation der KVM Switche und ein einfaches Management der angeschlossenen Systeme. Zusätzlich bietet der KVM-0831/-1631 Sicherheitsfunktionen, um die Systeme vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
Weitere Informationen:
weight:
2.000 kg
height:
0.100 m
width:
0.260 m
depth:
0.540 m
Weitere Suchbegriffe: KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, levelone kvm, kvm, KVM Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 1,93*
ab € 466,56*
€ 521,48*
1
Frei Haus
ab € 494,75*
€ 554,52*
1
€ 4,99*
ab € 498,28*
€ 554,53*
3
€ 5,95*
ab € 593,83*
€ 647,72*
1
€ 6,90*
ab € 646,52*
€ 711,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,48*
€ 620,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,30*
€ 613,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,80*
€ 598,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,75*
€ 588,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,56*
€ 555,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.