Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 300GB SAS 6G 15K SFF HDD G5-G7 627117-B21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300GB SAS 6G 15K SFF HDD G5-G7 627117-B21
HPE 300GB SAS 6G 15K SFF HDD G5-G7 627117-B21
Artikel-Nr.:
     832-460805
Hersteller:
     HPE Spare
Herst.-Nr.:
     627195-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.