Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power USB-Hub LC-HUB-C-Multi-7-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power USB-Hub LC-HUB-C-Multi-7-M2
LC-Power USB-Hub LC-HUB-C-Multi-7-M2
Artikel-Nr.:
     832-461437
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-HUB-C-MULTI-7-M2
EAN/GTIN:
     4260070120244
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
USB Hub
Weitere Informationen:
weight:
0.148 kg
height:
0.020 m
width:
0.090 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: usb hub lc power, m2 festplatte, HUBs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 28,99*
€ 39,74*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 29,08*
€ 39,77*
€ 4,50*
ab € 32,21*
€ 43,69*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 39,58*
€ 53,49*
€ 6,90*
ab € 47,26*
€ 63,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.