Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Eckkanal selbstklebend 73 x 42 mm - Länge 1 m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Eckkanal selbstklebend 73 x 42 mm - Länge 1 m weiß
DELOCK Eckkanal selbstklebend 73 x 42 mm - Länge 1 m weiß
Artikel-Nr.:
     832-462591
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20716
EAN/GTIN:
     4043619207169
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln, die sich in der Ecke eines Raumes befinden und von der Decke zum Boden verlaufen. Außerdem schützt der Kabelkanal die Kabel vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Werkzeuglose Montage
Der Kabelkanal ist an der Unterseite mit einem Klebeband versehen und kann somit leicht und problemlos z. B. am Fußboden, an der Wand oder an der Decke befestigt werden. Das Klebeband sorgt außerdem für einen festen und sicheren Halt.

Viel Platz für verschiedene Kabel
Je nach Durchmesser und Dicke der einzelnen Kabel können z. B. Antennenkabel, HDMI Kabel, Audio Kabel oder Stromkabel untergebracht werden. Somit sind die Kabel sicher und ordentlich verstaut.

Wiederverwendbar
Der obere Teil des Kabelkanals kann durch Herausschieben einfach abgenommen werden, um Kabel hinzuzufügen oder zu entfernen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, Kabelabdeckung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,68*
€ 12,36*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,69*
€ 12,37*
€ 6,70*
ab € 8,93*
€ 12,73*
5 Tage
4
€ 9,90*
ab € 10,21*
€ 14,56*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,87*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.