Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Farbband, schwarz, geeignet für Epson ERC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KMP 0655,0101
KMP 0655,0101
Artikel-Nr.:
     3310-KMP-0655,0101
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0655,0101
EAN/GTIN:
     4011324655018
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color farbband

KMP Farbband, schwarz, geeignet für Epson ERC 30, Nylon, 12,7mm / 4,5m, 1 Stück

geeignet für Epson ERC 30

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Farbband
Farbe:
schwarz
Größe:
12,7mm / 4,5m
Material:
Nylon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 2,73*
€ 3,06*
9 Tage
49
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 3,25*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.