Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 10", Cat.6, 12-Port, schwarz, Delock® [43297]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchpanel 10", Cat.6, 12-Port, schwarz, Delock® [43297]
Patchpanel 10", Cat.6, 12-Port, schwarz, Delock® [43297]
Patchpanel 10", Cat.6, 12-Port, schwarz, Delock® [43297]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3345
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43297
EAN/GTIN:
     4014619718047
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
patchpanel 1he
Beschreibung:
Dieses Patchpanel von Delock können Sie zum Einbau in einen 10" Geräteschrank verwenden.
An den LSA-Leisten können Sie mit einem Auflegewerkzeug bis zu 12 Netzwerkkabel installieren.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
extern: 12 x RJ45 Buchse
intern: LSA Leisten
- Zur Montage in 10? Schränken, 1 HE
- Kabelführung 180°
- Geschirmt (Cat.6)
- Entspricht den Cat.6 Class E Anforderungen nach ISO/IEC 11801, EN 50173,
Cat.6 nach ANSI/TIA 568 B.2-1
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 ~ 26 AWG)
- Geeignet für Massiv- und Litzenleiter
- Metallgehäuse
- Farbe: tiefschwarz RAL 9005
- Maße (LxBxH): ca. 254 x 109 x 44 mm

Packungsinhalt:
- 10? Patchpanel
- Kabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1
€ 9,90*
ab € 28,83*
€ 36,35*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,46*
€ 38,06*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 40,44*
10 Tage
8
€ 6,90*
ab € 34,33*
€ 43,61*
€ 3,50*
ab € 45,66*
€ 57,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.