Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts 17"-32" 1TFT Workplace tischmontiert schw. Max.9KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts 17"-32" 1TFT Workplace tischmontiert schw. Max.9KG
Neomounts 17"-32" 1TFT Workplace tischmontiert schw. Max.9KG
Artikel-Nr.:
     832-463354
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS90-325BL1
EAN/GTIN:
     8717371443672
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Die Neomounts DS90-325BL1 ist eine vollbewegliche, höhenverstellbare, tischmontierte Workstation für Bildschirme bis zu 32", Tastatur und Maus. Die Halterung kann Bildschirme mit einem Gewicht von bis zu 9 kg (curved: 6 kg) tragen, während die Tastaturablage maximal 1 kg tragen kann. Dank der vielseitigen Neige- (70°), Dreh- (360°) und Schwenkfunktion (180°) kann der Monitorarm in jeden beliebigen Blickwinkel gebracht werden, um die Möglichkeiten des Bildschirms voll auszunutzen. Die Tastaturablage verfügt über eine Handgelenkstütze und ein Mauspad für optimalen Komfort.

Der Workstation-Tischhalterung hat einen großen Höhen Verstellbereich von 44-95 cm und kann sowohl im Sitzen als auch im Stehen verwendet werden. Um eine schnelle Neupositionierung und die optimale Arbeitsposition zu gewährleisten, verfügt der DS90-325BL1 über eine Gasfeder-Höhenverstellung sowohl für den Monitorarm als auch für den Tastaturablagearm. Das intelligente Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Führung der Kabel.

Der DS90-325BL1 ist für Bildschirme geeignet, die den VESA-Lochmustern 75x75 oder 100x100 mm entsprechen, und ist mit einem VESA-Schnellspannsystem für eine schnelle und einfache Installation ausgestattet. Für nicht standardisierte Lochmuster hat Neomounts verschiedene optionale VESA-Adapterplatten im Angebot.
Weitere Informationen:
weight:
9.243 kg
height:
0.175 m
width:
0.855 m
depth:
0.300 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.