Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Desktop Patchpanel 8 Port schwarz, Delock® [43338]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone Desktop Patchpanel 8 Port schwarz, Delock® [43338]
Keystone Desktop Patchpanel 8 Port schwarz, Delock® [43338]
Keystone Desktop Patchpanel 8 Port schwarz, Delock® [43338]
Keystone Desktop Patchpanel 8 Port schwarz, Delock® [43338]
Keystone Desktop Patchpanel 8 Port schwarz, Delock® [43338]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4639
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43338
EAN/GTIN:
     4014619669691
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 8 port
Beschreibung:
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von acht Keystone Modulen geeignet.

Spezifikation:
- 8 Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm
- Kabelführung 180°
- Geschirmt
- Metallgehäuse
- Farbe: tiefschwarz RAL 9005
- Maße (BxHxT): ca. 162 x 44,5 x 112,8 mm

Packungsinhalt:
- Keystone Patchpanel
- 2 Hutschienen Klammern
- 2 Schrauben
- 8 Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, delock patchpanel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
17
€ 9,90*
ab € 9,43*
€ 13,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 18,27*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,52*
€ 19,00*
€ 3,50*
ab € 21,39*
€ 28,93*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.