Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK 19" Keystone Patchpanel 24 Port drehbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK 19" Keystone Patchpanel 24 Port drehbar schwarz
DELOCK 19" Keystone Patchpanel 24 Port drehbar schwarz
Artikel-Nr.:
     832-463498
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43340
EAN/GTIN:
     4043619433407
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
delock patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Geräteschrank verwendet werden. Die drehbaren Keystone Ports ermöglichen es, die Kabel anzuwinkeln und platzsparend zu verlegen. Durch die standardisierten Abmessungen ist das Panel zur einfachen Snap-In Montage von 24 Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.286 kg
height:
0.050 m
width:
0.060 m
depth:
0.490 m
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,19*
€ 18,72*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,57*
€ 19,16*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,59*
€ 19,19*
€ 6,70*
ab € 15,17*
€ 19,82*
6 Tage
12
€ 9,90*
ab € 15,70*
€ 20,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.