Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Leeres Keystone-Patchpanel - geeignet für Wandmontage, DIN schienenmontierbar - Grau - 6 Ports (43410)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Keystone Patchpanel 6 Port grau
DELOCK Keystone Patchpanel 6 Port grau
Artikel-Nr.:
     2753I-7297612
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43410
EAN/GTIN:
     4043619434107
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
modulare patchpanel

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Leeres Keystone-Patchpanel - geeignet für Wandmontage, DIN schienenmontierbar - Grau - 6 Ports
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  43410
Modell  
EAN/UPC  4043619434107

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock leeres Keystone-Patchpanel
Produkttyp  Leeres Keystone-Patchpanel
Platzierung/Montage  Geeignet für Wandmontage, DIN schienenmontierbar
Packungsinhalt  2 Schrauben, 6 Kabelbinder, 2 DIN-Schienen-Halterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.35 cm x 11.25 cm x 4.52 cm
Produktmaterial  Metall
Farbe  Grau
Portanzahl  6 Ports

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Leeres Keystone-Patchpanel
Platzierung/Montage  Geeignet für Wandmontage, DIN schienenmontierbar
Packungsinhalt  2 Schrauben, 6 Kabelbinder, 2 DIN-Schienen-Halterung
Produktmaterial  Metall
Breite  12.35 cm
Tiefe  11.25 cm
Höhe  4.52 cm
Farbe  Grau
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  6 Ports
Merkmale  Keystone-Typ
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Abschirmbar, 180 Grad Kabelführung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Leeres Keystone-Patchpanel
Platzierung/Montage:
Geeignet für Wandmontage, DIN schienenmontierbar
Packungsinhalt:
2 Schrauben, 6 Kabelbinder, 2 DIN-Schienen-Halterung
Produktmaterial:
Metall
Breite:
12.35 cm
Tiefe:
11.25 cm
Höhe:
4.52 cm
Farbe:
Grau
Portanzahl:
6 Ports
Merkmale:
Keystone-Typ
Leistungsmerkmale:
Abschirmbar, 180 Grad Kabelführung
Weitere Suchbegriffe: 43410, delock, grau, keystone, patchpanel, port, leeres, keystonepatchpanel, geeignet, wandmontage, schienenmontierbar, ports, 4014619118182, [43410], metall, 1125, 1235
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,85*
€ 36,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,80*
€ 53,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.