Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Patchpanel 12 Port schwarz, Delock® [43415]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone Patchpanel 12 Port schwarz, Delock® [43415]
Keystone Patchpanel 12 Port schwarz, Delock® [43415]
Keystone Patchpanel 12 Port schwarz, Delock® [43415]
Keystone Patchpanel 12 Port schwarz, Delock® [43415]
Keystone Patchpanel 12 Port schwarz, Delock® [43415]
Artikel-Nr.:
     767-DE-10048
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43415
EAN/GTIN:
     4014619840519
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 12 port
Kurzbeschreibung
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert.
Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 12 Keystone Modulen geeignet.

Hinweis
Durch die schmale Bauform sind nur Keystone Module bis max. 18,0 mm Breite verwendbar.

Spezifikation
- 12 Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm
- Kabelführung 180°
- Geschirmt
- Metallgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 232,0 x 112,5 x 45,2 mm

Packungsinhalt
- Keystone Patchpanel
- 2 Hutschienen Klammern
- 2 Schrauben
- 12 Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, delock patchpanel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
7
€ 9,90*
ab € 20,14*
€ 27,80*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,50*
€ 30,95*
€ 3,50*
ab € 45,66*
€ 60,68*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 46,46*
€ 61,84*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.