Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK SATA 6 Gb/s CFast Flash Card 128 GB Typ MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK SATA 6 Gb/s CFast Flash Card 128 GB Typ MLC
DELOCK SATA 6 Gb/s CFast Flash Card 128 GB Typ MLC
Artikel-Nr.:
     832-463742
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54652
EAN/GTIN:
     4043619546527
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,79*
€ 284,08*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 255,53*
€ 287,01*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 256,19*
€ 287,32*
€ 4,70*
ab € 257,58*
€ 290,19*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,21*
€ 291,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,01*
€ 341,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,93*
€ 325,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.