Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ukonic Mini-Kühlschrank Minecraft Creeper Block 6,7L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ukonic Mini-Kühlschrank Minecraft Creeper Block 6,7L
Ukonic Mini-Kühlschrank Minecraft Creeper Block 6,7L
Artikel-Nr.:
     832-464291
Hersteller:
     Ukonic
Herst.-Nr.:
     17923
EAN/GTIN:
     5060411780477
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Mini-Kühlschrank
Minikühlschrank
Weitere Informationen:
weight:
3.002 kg
height:
0.315 m
width:
0.315 m
depth:
0.330 m
Weitere Suchbegriffe: mini-kühlschrank, Küche,Haushalt&Wohnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.