Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 4 Port Slim USB Hub mit USB Type-C USB 2.0 Typ-A Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock 4 Port Slim USB Hub mit USB Type-C USB 2.0 Typ-A Bu
Delock 4 Port Slim USB Hub mit USB Type-C USB 2.0 Typ-A Bu
Artikel-Nr.:
     832-464355
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64214
EAN/GTIN:
     4043619642144
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Dieser stabile USB Hub von Delock im Metallgehäuse wird an einen Computer, Notebook oder Mobilgerät, über den USB Typ-A oder USB-C™ Anschluss, angeschlossen. Er erweitert den Computer um 4 USB Typ-A Anschlüsse. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Umfangreiche Anschlussmöglichkeit

Aufgrund des speziell konzipierten Adapters, kann der Delock Hub schnell und einfach auch an die USB Typ-A Buchse angeschlossen werden. Somit kann er mit neuen Geräten mit USB Type-C™ Buchse und älteren Geräten, welche nur einen USB Typ-A Anschluss besitzen, problemlos verbunden werden. Der Adapter befindet sich direkt am Kabel und kann daher nicht abhandenkommen.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Gehäuses eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Hinweis

Die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte ist abhängig von der Eingangsleistung und der Anzahl der angeschlossenen Geräte.
Weitere Informationen:
weight:
0.043 kg
height:
0.020 m
width:
0.100 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.