Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
FABER-CASTELL Faserschreiber Broadpen Document pink 10er
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-466036
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
155428
EAN/GTIN:
4005400994276
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner Broadpen 1554 pink
Der Broadpen 1554 für Schule, Beruf und Freizeit erfreut sich mit seinem charakteristischen transluzenten Design großer Beliebtheit. Seine 0,8 mm Linienbreite verspricht leichtes und gleichmäßiges Schreibvergnügen, das dank der metallgefassten Spitze lange anhält.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Faserschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Feinliner
,
Feinschreiber
,
Fine-Liner
,
Fineliner
,
faber castel fineliner set
,
feinliner sortiert
,
faber castell feinliner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen