Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER-CASTELL Radierer Spitzer Kombi brombeer-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FABER-CASTELL Radierer Spitzer Kombi brombeer-blau
FABER-CASTELL Radierer Spitzer Kombi brombeer-blau
Artikel-Nr.:
     832-466818
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     184401
EAN/GTIN:
     6933256611703
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Die Radierer-Spitzer Kombination im Bleistift-Design vereint gleich zwei nützliche Helfer: Im Korpus verbirgt sich eine hochwertige Spitzdose mit Drehverschluss für leichtes und sauberes Spitzen aller gängigen Stiftformen mit Standarddurchmesser. Mit dem großen Drehradierer an der Spitze lassen sich Korrekturen jederzeit schmierfrei vornehmen, und dank ihrer ergonomischen Griffzone liegt die Radierer-Spitzer Kombination dabei angenehm in der Hand.

- Hochwertige Einfachspitzdosen mit Drehverschluss für leichtes und sauberes Spitzen
- Für Blei- und Farbstifte geeignet
- Für alle gängigen Standard-Stiftformen
- Zusätzlich ausgestattet mit großem Drehradierer für sauberes und schmierfreies radieren
- Mit Sicherheitsschraube
- Farbe: brombeer/blau sortiert
Weitere Informationen:
weight:
0.017 kg
height:
0.030 m
width:
0.030 m
depth:
0.100 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 1,94*
3 Tage
112
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 1,99*
13 Tage
40
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,04*
3 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,38*
€ 2,08*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,25*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
180300
ab € 3,41*
Zubehör
Faber-Castell
180600
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.