Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-467876 Herst.-Nr.: 1455 EAN/GTIN: 9008056014553 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der Verwendung von Trodat Austauschkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige und saubere Abdrucke liefern. Sowohl das Kissenmaterial als auch die Farbe sind in jahrelanger Forschung immer weiter perfektioniert worden. Deshalb funktioniert ein Trodat Abdruck am kalten Polar genau so gut wie im tropischen Regenwald. Austauschkissen gibt es für alle Professional, Printy und Mobile Printy Modelle. Das Standardsortiment der Trodat Stempelfarben (schwarz, blau, rot, grün und violett) ist dokumentenecht nach DIN-ISO 14145-2 und bietet somit perfekte Abdruckqualität.
SAUBER Neue Griffzonen erlauben ein sauberes Anfassen und Wechseln des Kissens ohne Berühren des Farbspeichers*.
PERFEKT IM DETAIL Die präzise Farbdosierung im Zehntelgrammbereich verhindert, dass Farbe ausläuft. Die 2-Komponenten-Kisseneinlage sorgt für gleichmäßige, saubere Abdrucke über die gesamte Lebensdauer.
UNBEDENKLICH Die in den Trodat Austauschkissen verwendeten Farben trocknen nicht aus und sind völlig ungiftig. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.012 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.040 m | depth: | 0.090 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Ersatztank Paginierer, Metallstempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, stempelfarbe ohne öl blau, nachtränkfarbe blau, trodat nachtränkfarbe, Stempelkissen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro 2er Pack | € 2,90* | ab € 3,00* | € 5,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro 2er Pack | € 5,49* | ab € 3,03* | € 5,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro 2er Pack | € 6,78* | ab € 3,02* | € 5,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro 2er Pack | € 5,95* | ab € 3,04* | € 5,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro 2er Pack | € 5,87* | ab € 3,18* | € 5,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|