Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-467892 Herst.-Nr.: 78251 EAN/GTIN: 9008056782513 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.021 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.055 m | depth: | 0.095 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, stempelfarbe schwarz ohne öl, trodat nachtränkfarbe, nachtränkfarbe black, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,05* | € 1,80* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,585* | € 2,685* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,05* | € 3,535* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,76* | € 4,015* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,04* | € 4,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|