Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Stempelkissen Kunststoff schwarz 9052


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
trodat Stempelkissen Kunststoff schwarz 9052
trodat Stempelkissen Kunststoff schwarz 9052
Artikel-Nr.:
     832-468024
Hersteller:
     Trodat Stempel
Herst.-Nr.:
     56347
EAN/GTIN:
     0092399563471
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
Trodat Handstempelkissen sind optimal auf die Bedürfnisse der Anwender angepasst – sie geben exakt die benötigte Farbmenge ab und garantieren so perfekte Abdrucke. Die Stempelkissen sind in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Grün und Violett erhältlich. Die Farben sind selbstverständlich dokumentenecht und langlebig.

PERFEKTER ABDRUCK
Mit der Verwendung von Trodat Stempelkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige, saubere und dokumentenechte Abdrucke liefern.

SPARSAM
Trodat Handstempelkissen sind für jedes Klima geeignet und trocknen nicht aus – Ihr Stempel ist lange einwandfrei verwendbar.

TRODAT FINGERABDRUCKKISSEN
Das Trodat Fingerabdruckkissen garantiert eine hohe Anzahl von scharfkonturigen und langlebigen Fingerabdrucken am Papier, gleichzeitig lässt sich die Farbe aber sehr leicht wieder von den Fingern abwaschen. Das Kissen ist in der Farbe Schwarz erhältlich und selbstverständlich frei von gefährlichen Substanzen.
Weitere Informationen:
weight:
0.064 kg
height:
0.020 m
width:
0.090 m
depth:
0.120 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,97*
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,97*
2 Tage
86
€ 2,90*
ab € 1,68*
€ 3,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,13*
€ 3,80*
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.