Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-TW9052.1 Herst.-Nr.: 56347 EAN/GTIN: 092399563471 |
| | |
|
| | |
| Trodat Stempelkissen für Handstempel Ausgewählte Version: 1 - schwarztrodat® HandstempelkissenTrodat Handstempelkissen sind optimal auf die Bedürfnisse der Anwender angepasst – sie geben exakt die benötigte Farbmenge ab und garantieren so, den perfekten Abdruck. Die Farben sind dokumentenecht und langlebig und garantieren somit jahrzehntelange Haltbarkeit der Abdrucke! - Perfekter Abdruck: Mit der Verwendung von Trodat Stempelkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige, saubere und dokumentenechte Abdrucke liefern.
- Sparsam: Trodat Handstempelkissen sind für jedes Klima geeignet und trocknen nicht aus – Ihr Stempel ist lange einwandfrei verwendbar.
- Version: 1 - schwarz
- Stempelkissen 9052, Größe 11 x 7 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 11,0 | Höhe [cm]: | 7,0 | Produktart: | Handstempelkissen | Produktkategorie: | Stempel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelfarben trodat, stempelfarbe, Stempelkissen 9052, für Handstempel, Größe 11 x 7 cm, Trodat |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,94* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,72* | € 3,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,13* | € 3,78* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,20* | € 4,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|