Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-468111 Herst.-Nr.: 2000035653 EAN/GTIN: 3138522114220 |
| |
|
| | |
| Der Campingaz® Attitude 2100 EX ist ein Tischgrill, der eleganten, urbanen Style mit professionellem Grillen verbindet und zudem kompakte und transportable Maße hat. Der Attitude 2100 EX ist intuitiv designt für müheloses Grillen und bietet mit der Even Heat Technologie dank der Campingaz® Blue Flame Brenner eine gleichmäßige Hitzeverteilung.
Weiterhin vereinfacht das digitale Thermometer ein präzises Wärmemanagement und die InstaStart®-Zündung per Tastendruck den Start. Unter dem eleganten Deckel verbirgt sich ein Grillrost mit Culinary Modular Einsatz. Mit dem Culinary Modular Zubehör können Sie Ihre Kreativität mit den Optionen Pizza bis Hähnchenbrater frei entfalten.
Nach dem Grillen stellt das InstaClean® System eine einfache und reibungslose Reinigung sicher - einfach die Teile in die Spülmaschine räumen und fertig.
Vielseitige Grillmöglichkeiten dank Campingaz® Culinary Modular Zubehör Die verschiedenen Culinary Modular Einsätze bringen das urbane Grillen auf das nächste Level und bieten eine enorme Vielseitigkeit. Nehmen Sie einfach den inneren Ring des gusseisernen Grillrostes heraus und legen Sie ein Culinary Modular Zubehörteil, z.B. Pizzastein oder Bratpfanne, hinein. (Einzelteile separat erhältlich - nicht kompatibel mit Campingaz® Wok oder Hähnchenbräter)
Intuitive One-Touch InstaStart®-Zündung mit beleuchteten Kontrollknöpfen Drücken und drehen Sie den Knopf, um die Brenner ganz einfach zu entzünden. Dank des patentierten, elektronischen Zündsystems kann der Grill bequem gestartet werden und bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Die beleuchteten Kontrollknöpfe visualisieren dabei den Gasfluss zum jeweiligen Brenner.
Präzises Wärmemanagement mit digitaler Temperaturanzeige Die einzigartige digitale Temperaturanzeige von Campingaz® misst die Wärme auf jeder Seite der Kochfläche und ermöglicht dadurch ein perfektes und vor allem präzises Wärmemanagement. (Die auf dem Display angezeigte Temperatur steigt in Schritten von 5 Grad an)
Gleichmäßige Wärmeverteilung durch die Campingaz® Blue Flame Brenner Das langlebige Blue Flame Brennersystem verfügt über drei Rohrabzweigungen, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Kochfläche sicherstellen und einen effizienten und wirtschaftlichen Gasverbrauch ermöglichen.
Schnelles und einfaches Reinigen dank InstaClean® System Mit dem patentierten Campingaz InstaClean® System war die Reinigung Ihres Attitude Grills noch nie so einfach. Das System verfügt über eine frontseitige Fettauffangschale und ermöglicht es Ihnen, alle spülmaschinengeeigneten* Teile in weniger als 60 Sekunden schnell, einfach und sauber zu entfernen. *Spülmaschinengeeignet nach internem Protokoll. Weitere Informationen: | | weight: | 23.750 kg | height: | 0.470 m | width: | 0.585 m | depth: | 0.705 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gas Grill |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,45* | € 601,08* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 498,55* | € 601,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,52* | € 601,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 498,55* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|