Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-468935 Herst.-Nr.: 90AS0051-M00050 EAN/GTIN: 4711387490310 |
| |
|
|  |  |
 | Kompakte Gaming-Leistung ASUS definiert Gaming mit dem allerersten ROG NUC neu. Ausgestattet mit bis zu Intel® Core™ Ultra 9 Prozessoren und der diskreten NVIDIA® RTX™ 4070-Grafik bietet dieses kompakte Kraftpaket ein unvergleichliches Spielerlebnis. Mit der leistungsstarken Hybridarchitektur der Intel® Core™ Ultra Prozessoren können Gamer mühelos chatten, surfen, streamen, bearbeiten, aufnehmen und spielen. Das 2,5-Liter-Gehäuse ist so konstruiert, dass das System schnell zugänglich ist und sich schnell und einfach aufrüsten und reinigen lässt. Kompatibel mit dem Raikiri Pro Controller ist der ROG NUC die ultimative Wahl für Gamer, die kompromisslose Leistung und Flexibilität in einem kompakten Formfaktor suchen. Weitere Informationen:  |  | weight: | 5.967 kg | height: | 0.180 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.372 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 1,00* | ab € 1.272,77* | € 1.382,58* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.355,58* | € 1.462,90* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.362,52* | € 1.475,33* |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1.403,98* | € 1.524,26* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 1.420,91* | € 1.541,32* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|