Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SSD SAT5220-1920G 1920GB SSD SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology SSD SAT5220-1920G 1920GB SSD SATA
Synology SSD SAT5220-1920G 1920GB SSD SATA
Artikel-Nr.:
     832-469851
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SAT5220-1920G
EAN/GTIN:
     4711174725526
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Synology SATA SSDs der SAT5200-Serie bieten stabile Zugriffsleistung und reduzieren die Latenz geschäftskritischer Anwendungen und Dienste. Sie wurden für gemischte und intensive 24/7-Workloads entwickelt, ohne Kompromisse bei der Lebensdauer – für optimale Datenspeicherung auf Synology-Systemen bei minimalen Unterbrechungen.

Zuverlässige hohe Leistung für anspruchsvolle Einsätze
Die Laufwerke der Synology SAT5200-Serie liefern konstant hohe Leistung für anspruchsvolle Anwendungen wie Online-Transaktionsverarbeitung, Datenbanken und Virtualisierung.

Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse
11.460 TBW
Entwickelt für intensive 24/7-Workloads mit einer Lebensdauer von bis zu 11.460 TBW.

Umfassender Schutz für Daten
Die Integrität und Konsistenz von Daten ist während der gesamten Lese-/Schreibvorgänge geschützt.

Schutz vor Stromausfall
Dedizierte Kondensatoren liefern bei einem Stromausfall genug Energie, um Daten im Zwischenspeicher in den NAND-Flashspeicher zu schreiben, und schützen so zusätzlich vor Datenbeschädigung.

Bessere Analysen
Dank der vollständigen Integration in den Synology DiskStation Manager (DSM) können Analysen zur Lebensdauer der SAT5200-Laufwerke auf Basis der tatsächlichen Workloads berechnet werden.

Rechtzeitige Benachrichtigungen
Mit rechtzeitigen Benachrichtigungen können Sie weiter vorausplanen für unterbrechungsfreien Betrieb und maximale Lebensdauer.

Optimale Nutzung
Dank der einfachen Überwachung können Sie jede SSD optimal nutzen.

Firmware-Upgrades per Mausklick
Die One-Click-Installation über DSM und die automatischen Benachrichtigungen über Firmware-Updates minimieren den Wartungsaufwand und reduzieren das Risiko wichtige Updates zu übersehen.

Speziell für Synology-Systeme entwickelt
Die SSDs der Synology SAT5200-Serie werden nach jeder technischen Änderung ausführlich auf Kompatibilität mit unseren Systemen getestet. Änderungen an Firmware und Komponenten werden von uns sorgfältig kontrolliert. Intensive E/A-Belastungstests, Stromausfalltests und Temperaturtests stellen sicher, dass alle Produkte unsere höchsten Standards hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit erreichen.
Weitere Informationen:
weight:
0.099 kg
height:
0.015 m
width:
0.115 m
depth:
0.150 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 410,09*
€ 472,17*
Frei Haus
ab € 423,06*
€ 482,67*
Frei Haus
ab € 427,64*
€ 488,70*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 428,11*
€ 488,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 427,75*
€ 490,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,24*
€ 583,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,09*
€ 574,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,58*
€ 552,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,52*
€ 542,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,75*
€ 509,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.