Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK EMV Abschirmgeflechtschlauch 1 m x 16 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK EMV Abschirmgeflechtschlauch 1 m x 16 mm schwarz
DELOCK EMV Abschirmgeflechtschlauch 1 m x 16 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     832-470780
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20840
EAN/GTIN:
     4043619208401
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich ideal zur EMV Abschirmung und Bündelung von freiliegenden Kabeln oder elektrischen Leitungen.

Abschirmung durch Kupferschutzhülle
Der Geflechtschlauch besitzt eine Kupferschutzhülle, um Kabel und Geräte vor elektromagnetischen Einflüssen zu schützen. Daher wird diese Art von Geflechtschlauch vor allem in der Netzwerktechnik, in Messgeräten oder Maschinen eingesetzt.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Dank der festen Gewebestruktur (Multifilament) werden die Kabel vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen geschützt. Der Geflechtschlauch zeichnet sich außerdem durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus.

Mit Klettverschluss
Der Klettverschluss ermöglicht ein mehrmaliges Öffnen und Schließen des Geflechtschlauches. Die Kabel und Leitungen können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,87*
€ 21,07*
€ 6,70*
ab € 15,72*
€ 22,13*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,75*
€ 22,19*
4 Tage
9
€ 9,90*
ab € 17,60*
€ 24,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,61*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.