Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daewoo Wärmepumpentrockner T8HT2W0DE 8kg wh A++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daewoo Wärmepumpentrockner T8HT2W0DE 8kg wh A++
Artikel-Nr.:
     832-471646
Hersteller:
     Daewoo
Herst.-Nr.:
     T8HT2W0DE
EAN/GTIN:
     8698902502719
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,05*
€ 495,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,94*
€ 494,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,75*
€ 463,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.