Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Ladegerät USB Type-C PD 3.0 und USB Typ-A 48 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB Ladegerät USB Type-C PD 3.0 und USB Typ-A 48 Watt
DELOCK USB Ladegerät USB Type-C PD 3.0 und USB Typ-A 48 Watt
Artikel-Nr.:
     832-471805
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41448
EAN/GTIN:
     4043619414482
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses USB Ladegerät von Delock kann verwendet werden, um zwei USB Geräte mit Strom zu versorgen. Ein Port ist mit USB Type-C Power Delivery (PD) ausgestattet, dadurch können unterstützte Geräte mit bis zu 45 Watt geladen werden. Zusätzlich steht ein USB Typ-A Anschluss mit Schnellladetechnik bis zu 18 Watt für Smartphones zur Verfügung.

GaN Technologie
Durch die Verwendung von neuartigen GaN (Galliumnitrid) Transistoren steigt der Wirkungsgrad gegenüber der herkömmlichen Silizium Technik. Damit kann auch bei sehr kompakten Abmessungen eine hohe Ausgangsleistung erreicht werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.164 kg
height:
0.040 m
width:
0.100 m
depth:
0.160 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 23,31*
€ 31,97*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 23,33*
€ 32,00*
€ 6,70*
ab € 25,74*
€ 35,16*
4 Tage
38
€ 9,90*
ab € 27,63*
€ 37,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,68*
€ 37,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.