Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-471823 Herst.-Nr.: CSV-1558 EAN/GTIN: 8719214472979 |
| |
|
| | |
| Der Club 3D Adapter CSV-1558 USB Typ-C auf Dual HDMI 4K60Hz + PD 100 Watt Laden unter DP1.4 Alt Modus, erlaubt den USB Typ-C Anschluss des Hosts auf 2x HDMI Displays mit Ultra High Definition max. 4K60Hz für jedes Display gleichzeitig zu erweitern. Durch die Unterstützung der MST-Funktion können zwei Displays gleichzeitig mit unterschiedlichen Videoinhalten angezeigt werden. Außerdem unterstützt er PD Charging mit max. 100Watt. Es kann mit allen DP Alt Modus unterstützten USB Typ-C oder Thunderbolt Geräten arbeiten (einschließlich Handys mit einem USB Typ-C Anschluss und DP Alt Modus Unterstützung).
Weitere Informationen: | | weight: | 0.069 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.270 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 34,22* | € 45,96* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 34,06* | € 45,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 34,06* | € 45,97* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 42,89* | € 57,19* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 53,07* | € 69,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|