Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK 3.5" Wechselrahmen für 1 x 2.5"U.2 NVMe SSD oder SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELOCK 3.5" Wechselrahmen für 1 x 2.5"U.2 NVMe SSD oder SATA
DELOCK 3.5" Wechselrahmen für 1 x 2.5"U.2 NVMe SSD oder SATA
Artikel-Nr.:
     832-472089
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47232
EAN/GTIN:
     4043619472321
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Gehäuse-Zubehör
Dieser stabile Metallwechselrahmen von Delock kann in einen freien 3.5″ Schacht eines PCs eingebaut werden.

U.2 SFF-8639 Schnittstelle auch für SATA und SAS geeignet
Eine 2.5″ U.2 SSD kann in den Einschub eingebaut und in den Wechselrahmen geschoben werden.
Außerdem kann eine SATA oder SAS HDD oder SSD eingebaut werden. Je nachdem welcher Speichertyp eingebaut wird, muss das entsprechende Kabel an die Rückseite angeschlossen und mit dem System verbunden werden. Dies ist möglich, da der SFF-8639 Port ein Anschließen eines SAS 29 Pin oder SATA Kabels zulässt.
Die Hot Swap Funktion erlaubt einen Festplattenwechsel im laufenden Betrieb.

Einschub mit Schloss
Damit nur Befugte die Festplatte entnehmen können, verfügt der Wechselrahmen über ein Schlüsselschloss.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, hdd wechselrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.