Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-473252 Herst.-Nr.: 3216 EAN/GTIN: 4250058532169 |
| |
|
| | |
| comPROnents-Serie
Mit der comPROnents-Serie hat HAGOR eine smarte Lösung geschaffen, um mit modular verwendbaren Bauteilen, fast jede benötigte Konfiguration für Bildschirme und LED-Lösungen generieren zu können. Alle Komponenten sind aus hochwertigem Aluminium bzw. Stahl gefertigt und so konzipiert, dass alles perfekt zueinander passt und Ihre Installationen so zeitsparend wie möglich ausgeführt werden können. Entdecken Sie Lösungen für die Wand-, Decken- oder Bodenmontage die einfach kombiniert werden, um individuelle Einbaumöglichkeiten, wie zum Beispiel Menuboard oder Videowall-Situationen, super flexibel generieren zu können. Mit der comPROnents-Serie schaffen Sie in Verbindung mit Ihrem Digital-Signage Content optische Highlights, die zum Hingucker für jede Zielgruppe werden. Durch den „WOW-Effekt“ wecken Sie die Aufmerksamkeit für Neuheiten, werbewirksame Inhalte oder wichtige Informationen. Stellen Sie sich Ihre individuell passende Lösung zusammen und legen Sie sofort los. Dank der mühelosen Montagetechnologie werden Ihre spektakulären Digital-Signage Inhalte mit einem geringen Budget zu dem Glanzpunkt den Sie verdienen. Unser Ziel ist es, Digital Signage Produkte konsequent zu verbessern und zu entwickeln, die die Installationsflexibilität erhöhen und gleichzeitig Umsatz und Gewinn unserer Kunden steigern. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, Compronents |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 110,82* | € 141,32* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,60* | € 145,12* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 130,85* | € 165,40* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 216,68* | € 261,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|