Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor CPS Mobile Stand Dual 55 - 65"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor CPS Mobile Stand Dual 55 - 65"
Hagor CPS Mobile Stand Dual 55 - 65"
Artikel-Nr.:
     832-473294
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3325
EAN/GTIN:
     4250058533258
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Der CPS Mobile Stand 2x 55 – 65“ ist ein mobiles Standsystem. Zwei Bildschirme mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 55 – 65“ | 140 – 165 cm finden hier nebeneinander (side-by-side) ihren Platz.

Die VESA-Norm wird bis max. VESA 800 x 400 mm abgedeckt, zudem sind die VESA-Aufnahmen von 0 bis 20° neigbar.

Durch die Rollen kann das Standsystem flexibel bewegt und durch die Feststellbremsen sicher fixiert werden.

Die Rails sind entlang der Alu Pillars montageseitig höhenverstellbar und bieten so flexible Montagemöglichkeiten, abgestimmt auf die jeweilige Raumsituation. Alu Pillars und Rails lassen sich bei Bedarf kürzen.

Die Kabelführung mittels Kabelclips erfolgt rückseitig entlang der Rails und Pillars und bleibt so außer Sicht.

Die Oberflächen der einzelnen Komponenten werden durch eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung geschützt.

Die maximale Traglast beträgt 40 kg je Screen.

Die Komplettlösungen sind mit den Einzelkomponenten der comPROnents®-Serie uneingeschränkt kombinier- und erweiterbar und bieten so weitere Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer, Compronents
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,06*
€ 872,46*
Frei Haus
ab € 835,99*
€ 910,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,47*
€ 1.025,38*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 993,25*
€ 1.073,68*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,68*
€ 1.277,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,44*
€ 1.271,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,86*
€ 1.239,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,38*
€ 1.213,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,25*
€ 1.181,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.