Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4531614 Herst.-Nr.: 3325 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der CPS Mobile Stand 2x 55 – 65“ ist ein mobiles Standsystem. Zwei Bildschirme mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 55 – 65“ | 140 – 165 cm finden hier nebeneinander (side-by-side) ihren Platz. Die VESA-Norm wird bis max. VESA 800 x 400 mm abgedeckt, zudem sind die VESA-Aufnahmen von 0 bis 20° neigbar. Durch die Rollen kann das Standsystem flexibel bewegt und durch die Feststellbremsen sicher fixiert werden. Die Rails sind entlang der Alu Pillars montageseitig höhenverstellbar und bieten so flexible Montagemöglichkeiten, abgestimmt auf die jeweilige Raumsituation. Alu Pillars und Rails lassen sich bei Bedarf kürzen. Die Kabelführung mittels Kabelclips erfolgt rückseitig entlang der Rails und Pillars und bleibt so außer Sicht. Die Oberflächen der einzelnen Komponenten werden durch eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung geschützt. Die maximale Traglast beträgt 40 kg je Screen. Die Komplettlösungen sind mit den Einzelkomponenten der comPROnents®-Serie uneingeschränkt kombinier- und erweiterbar und bieten so weitere Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 80 kg | | Maximale Bildschirmgröße | 65 Zoll | | Befestigungstyp | Flur | | Minimum Bildschirmgröße | 55 Zoll | | Maximale VESA-Halterung | 800 x 400 mm | | Anzahl der Display unterstützt | 2 | | Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor) | 40 kg | Technische Details | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 20 ° | | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | | Neigungsverstellung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2009 mm | | Höhe | 1970 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Ausrichtung | Landschaft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 801,61* | € 875,51* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 842,33* | € 914,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 991,90* | € 1.075,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.128,15* | € 1.212,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|