Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor WH Turn L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor WH Turn L
Hagor WH Turn L
Artikel-Nr.:
     832-473350
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5693
EAN/GTIN:
     4250058556936
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
WH Turn L

Bei der WH Turn L handelt es sich um eine frei drehbare Wandhalterung. Sie eignet sich für die meisten handelsüblichen Bildschirme bis maximal VESA 600 x 400 mm. Die Montage kann sowohl in Landscape- als auch in Portrait-Ausrichtung erfolgen. Ein Wechsel der Ausrichtung ist dank des ausgeklügelten Federmechnismus jederzeit, mit nur sehr geringem Kraftaufwand, möglich (0 – 90°). Die Oberfläche der Halterung ist mit einer schwarzen, schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung veredelt. Der Wandabstand liegt bei 74,5 mm und die maximale Traglast der drehbaren Universal-Wandhalterung beträgt 65 kg. Weitere Wandhalterungen, auch für spezielle Displays finden Sie hier.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,00*
€ 328,38*
Frei Haus
ab € 291,31*
€ 340,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 345,05*
€ 400,87*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 344,99*
€ 401,64*
Frei Haus
ab € 343,73*
€ 412,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,87*
€ 477,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,24*
€ 469,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,68*
€ 430,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,05*
€ 410,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.