Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Power Adapter 2x USB-A 24W White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso Power Adapter 2x USB-A 24W White
Intenso Power Adapter 2x USB-A 24W White
Artikel-Nr.:
     832-473622
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7802412
EAN/GTIN:
     4034303033256
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Power Adapter von Intenso mit zwei USB-A Anschlüssen zur Stromversorgung von Smartphones, E-Reader, MP3-Player, Kopfhörern und anderen USB-fähigen Geräten.
Weitere Informationen:
weight:
0.118 kg
height:
0.040 m
width:
0.090 m
depth:
0.165 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 10,13*
€ 6,95*
ab € 6,82*
€ 10,15*
€ 6,70*
ab € 8,00*
€ 11,44*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 8,26*
€ 11,79*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,53*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.