Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle Barebone DS50U5 Intel Core i5-1335U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle Barebone DS50U5 Intel Core i5-1335U
Shuttle Barebone DS50U5 Intel Core i5-1335U
Artikel-Nr.:
     832-473694
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DS50U5
EAN/GTIN:
     0887993006185
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Shuttle Komplettsysteme
Shuttle Systeme
Lüfterloser 1,3 Liter PC im Industrie-Design mit integriertem ULV Prozessor
Bei der DS50U-Serie handelt es sich um schlanke, lüfterlose Barebone-PCs in einem robusten Metallgehäuse mit universellen Anschlussmöglichkeiten. Der aufgelötete Intel Gen12/13 ULV-Prozessor bietet genügend Performance für die Wiedergabe von 2160p/60-Videos in 4K-Auflösung. Zwei digitale Anschlüsse für UHD-Displays und ein traditioneller VGA-Port sind vorhanden. Komponenten lassen sich dabei einfach installieren: zwei DDR5 Speichermodule, ein 2,5"-Laufwerk und zwei M.2-2280 SSD-Karten finden hinter dem praktischen Gehäusedeckel Platz.

In den zweiten M.2-Steckplatz kann optional mit Hilfe des Adapter-Kits WWN04 auch ein 4G/5G-Modul integriert werden. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch wartungsfrei, für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet und außerdem sehr sparsam. Es ist ideal einsetzbar für professionelle Anwendungen wie Digital Signage, POS, Steuerung, Office oder als Media-PC.
Weitere Informationen:
weight:
2.717 kg
height:
0.135 m
width:
0.245 m
depth:
0.260 m
Weitere Suchbegriffe: barebone shuttle, barebone, Barebones
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 541,23*
€ 595,32*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 544,01*
€ 598,39*
Frei Haus
ab € 547,17*
€ 602,65*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 561,79*
€ 619,40*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 583,04*
€ 643,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,39*
€ 712,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,02*
€ 705,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,20*
€ 694,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,86*
€ 682,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,01*
€ 647,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
CXP01
ab € 5,89*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-DIR01
ab € 17,31*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PCP11
ab € 4,69*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PRM01
ab € 47,22*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 29,86*
Zubehör
Shuttle Computer
WWN04
ab € 44,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.